Hikvision - Camera Turret Turbo HD TVI, ColorVu, 2.8 mm, 5MP - 300613800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - plafond
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation - extérieur
propriété du système d'image - couleur
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941264012313
Réf. Sonepar
07807401231
Réf. Fournisseur
300613800
Marque
Hikvision
mode de pose:
plafond
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation:
extérieur
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
nombre de mégapixels:
5
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Non
portée d'infrarouge max.:
20 m
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
99.7...99.7 °
champ de vue vertical:
72...72 °
consommation d'énergie:
3.5 W
diamètre:
109.82 mm
hauteur:
85.56 mm
protocole:
analogique
conforme au protocole ONVIF:
Non


