Hikvision - DS-2CD2043G2-IU Caméra Bullet 4MP Acusense WDR, micro, IP67 - 311313538

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264063711

Réf. Sonepar

07807406371

Réf. Fournisseur

311313538

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

sans

modèle:

standard (fixe)

mode de pose:

mur/plafond

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

argent

sans fil:

Non

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

40 m

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

champ de vue horizontal:

103...103 °

champ de vue vertical:

55...55 °

consommation d'énergie:

7 W

pays de fabrication:

CHINE

protocole:

TCP/IP

Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Protection IP67. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision