Hikvision - DS-2CD2046G2H-I2U/SL Caméra IP bullet, AcuSense, 4MP, Live Guard focal, IP 67 - 311327168

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160490359

Réf. Sonepar

07807049035

Réf. Fournisseur

311327168

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra IP bullet 4 MP AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focal fixe 2.8mm, live guard, portée IR 40m avec Smart Hybrid Light, audio bidirectionnel pour écouter et parler en temps réel, IP67

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision