Hikvision - DS-2CD2387G2P-LSU/SL Black Caméra Colorvu Turret 180 8MP 130dB IP67 Live Guard - 311323800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels - 8
avec lampe IR - Non
modèle - panoramique
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6942160411750
Réf. Sonepar
07807041175
Réf. Fournisseur
311323800
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels:
8
avec lampe IR:
Non
modèle:
panoramique
indice de protection (IP):
IP66
protocole:
TCP/IP
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2*1/1.8"Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA ; 2 flux DC12V&PoE ; Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.


