Hikvision - DS-2CD2646G2H-IZS2U/SL Caméra Bullet 4MP varifocal,AcuSence,IP66,IK10,live guard - 311331187

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6936422134112

Réf. Sonepar

07807213411

Réf. Fournisseur

311331187

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra bullet 4MP varifocale 2.8-12mm, AcuSense protection périphérique pour classifier les cibles humaines et véhiculaires, audio bidirectionnel.Protection IP66,IK10.WDR 120db,H.265+

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision