Hikvision - DS-2CD2686G2H-IZS2U/SL Caméra Bullet 8MP,varifocal,Acusence,IP67,IK10,live guard - 311331211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
nombre de mégapixels - 8
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6936422134037
Réf. Sonepar
07807213403
Réf. Fournisseur
311331211
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...12 mm
nombre de mégapixels:
8
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
indice de protection (IP):
IP66
protocole:
TCP/IP
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


