Hikvision - DS-2CD2783G2-LIZS2U-2.8-12mm 8 MP Acusense Smart Hybrid Light Varifocal Dome - 311326204

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160459172

Réf. Sonepar

07807045917

Réf. Fournisseur

311326204

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra dome varifocale 8MP avec AcuSense IA, Smart Hybrid Light, double micro, WDR 120 dB, compression H.265+, objectif motorisé pour installation facile, robuste IP67/IK10. Images nettes et détection intelligente en toutes conditions.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision