Hikvision - DS-2CD2H43G2-LIZS2U-2.8-12mm 4 MP Acusense Smart Hybrid Light Varifocal Turret - 311327005

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • nombre de mégapixels - 4

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6942160477824

Réf. Sonepar

07807047782

Réf. Fournisseur

311327005

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

nombre de mégapixels:

4

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra Turret varifocale 4MP avec AcuSense, WDR 120 dB, lumière hybride intelligente, audio haute qualité à double micro, objectif motorisé, H.265+, résistance IP67 & IK10 pour une protection maximale.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision