Hikvision - DS-2CD2T46G2H-IS2U/SL Caméra bullet AcuSense 4MP, liveguard, portée longue, IP67 - 311327133
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels - 4
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6942160482491
Réf. Sonepar
07807048249
Réf. Fournisseur
311327133
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
nombre de mégapixels:
4
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
indice de protection (IP):
IP66
protocole:
TCP/IP
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


