Hikvision - DS-2CD2T86G2H-2I Caméra bullet AcuSense 8MP, longue portée, IP67, noir - 311325272

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160436371

Réf. Sonepar

07807043637

Réf. Fournisseur

311325272

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra IP bullet 8MP noir AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focale fixe 2.8mm, IR longue portée 60-100m, IP67

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision