Non retournable

Hikvision - DS-2CD2T86G2H-4I Caméra bullet AcuSense 8MP, longue portée, IP67 - 311324667

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160432656

Réf. Sonepar

07807043265

Réf. Fournisseur

311324667

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra IP bullet 8MP AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focale fixe 2.8mm, IR longue portée 80-100m, IP67

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision