Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Hikvision - DS-2CD2T86G2H-4I Caméra bullet AcuSense 8MP, longue portée, IP67 - 311324668

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • nombre de mégapixels - 8

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160432670

Réf. Sonepar

07807043267

Réf. Fournisseur

311324668

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

nombre de mégapixels:

8

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra IP bullet 8MP AcuSense power by Darkfighter classification des cibles humaines et véhiculaires, focale fixe 2.8mm, IR longue portée 80-100m, IP67

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision