Non retournable

Hikvision - DS-2CV2Q21G1-IDW Caméra WiFi fixe PT intérieure 2MP - 311327274

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - sans

  • taille de distance focale - 4...4 mm

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160467207

Réf. Sonepar

07807046720

Réf. Fournisseur

311327274

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

sans

taille de distance focale:

4...4 mm

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Oui

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

mode de pose:

autre

transmission:

Wi-Fi/WLAN

lieu d'utilisation:

intérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

type d'interface:

Wi-Fi/WLAN

capacité de la mémoire:

512 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

10 m

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

pays de fabrication:

CHINE

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

champ de vue horizontal:

75...75 °

champ de vue vertical:

45...45 °

consommation d'énergie:

5 W

tension d’alimentation:

5...5 V

type de tension:

DC

diamètre:

80 mm

hauteur:

122 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra Wi-Fi, Motion 2.0 avec détection humaine, microphone et haut-parleur intégrés pour audio bidirectionnel, surveillance mobile via application, stockage jusqu'à 512 Go, imagerie claire contre le contre-jour avec technologie DWDR.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision