Hikvision - DS-2DE7A232IW-AEB PTZ 2MP 32X - 327000238

CopieCopie
Hikvision - DS-2DE7A232IW-AEB PTZ 2MP 32X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • taille de distance focale - 4.8...153 mm

  • nombre de mégapixels - 2

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série PRO PTZ

EAN

6931847127114

Réf. Sonepar

07807712711

Réf. Fournisseur

327000238

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

taille de distance focale:

4.8...153 mm

nombre de mégapixels:

2

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

Twisted Pair

lieu d'utilisation:

universel

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

capacité de la mémoire:

256 Go

avec lentille:

Oui

portée d'infrarouge max.:

200 m

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

1

nombre de sorties audio:

1

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'énergie:

42 W

tension d’alimentation:

24...24 V

type de tension:

AC

diamètre:

220 mm

hauteur:

363.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra 2 MP, technologie DarkFighter pour faible luminosité, zoom optique 32× et numérique 16×, portée IR jusqu'à 200 m, classification humains/véhicules via deep learning, capture jusqu'à 5 visages simultanément.