Non retournable

Hikvision - DS-2DE7A412MCG-EB PTZ 4MP 12X 7 pouces - 327000847

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • avec lampe IR - Non

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • indice de protection (IP) - IP66

  • protocole - TCP/IP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6931847105754

Réf. Sonepar

07807710575

Réf. Fournisseur

327000847

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

avec lampe IR:

Non

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra 4 MP avec technologie ColorVu pour faible luminosité, zoom optique 12× et numérique 16×, vision nocturne IR 150 m et lumière blanche 100 m, alarme audio-visuelle (lumière/son), AcuSense capture jusqu’à 5 visages simultanément.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision