Non retournable

Hikvision - DS-2SE7C425MWG-EB/26 PTZ TandemVu 6MP/4MP avec zoom 25X Acusense - 327001127

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • avec lampe IR - Non

  • modèle - Pan-Tilt-Zoom

  • indice de protection (IP) - IP66

  • protocole - TCP/IP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160411668

Réf. Sonepar

07807041166

Réf. Fournisseur

327001127

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

avec lampe IR:

Non

modèle:

Pan-Tilt-Zoom

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra Tandemvu. Canal panoramique 6MP avec FOV 180°. Canal PTZ 4MP, zoom 25×. Classification humains/véhicules. IR 200m, lumière blanche 30 m. Alarme audio et lumière stroboscopique pour dissuasion. Liaison intelligente entre les 2 canaux.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision