Hikvision - DS-2XC6745G0-IZHS Dome, 4 MP, Varifocal, NEMA 4X, C5-M,IP68 - 311323354
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6942160420752
Réf. Sonepar
07807042075
Réf. Fournisseur
311323354
Marque
Hikvision
pays de fabrication:
CHINE
Camera Bullet 4MP VF H.264 - H.265, Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 50 m, 2.8 to 12 mm lens, PoE: 802.3at AC24V NEMA 4X, WF2,C5-M, IP68 Wiper up to 256GB BNC Stainless steel 316L
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


