Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hikvision - DS-3E1518P-EIV2 Switch POE SmartManaged 16 port, gigabit - 301802747

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 16

  • puissance max. PoE - 225 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160430911

Réf. Sonepar

07807043091

Réf. Fournisseur

301802747

Marque

Hikvision

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

16

puissance max. PoE:

225 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

16

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

hauteur:

220.8 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

44 mm

puissance absorbée max.:

250 W

alimentation électrique redondante:

Non

Switch PoE 16 ports Gigabits + 1 port Gigabit RJ45 + 1 port fibre optique, Smart Managed avec topologie visualisée, budget PoE 230 W, PoE watchdog, détection de câbles, transmission longue portée 300 m, protection surtension 6 kV.

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision