Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hikvision - DS-3WF02C-5AC/OV3 Pont WIFI extérieur sans fil 5Ghz distance max 5km, Manageable - 317200375

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160495743

Réf. Sonepar

07807049574

Réf. Fournisseur

317200375

Marque

Hikvision

Pont WIFI sans fil extérieur 5GHz CPE, distance max 5 km, antenne MIMO 2×2 867 Mbps, gain 9 dBi, puissance de sortie 22 dBm, 802.11a/n/ac, angle H : 35°, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 avec entrée PoE passive, TDMA, DFS, TPC, Manageable

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision