Hikvision - DS-3WG210GP-SI Routeur AC PoE 200 utilisateurs - 317200310

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • xDSL - Non

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 2

  • Nombre de ports WAN - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160450032

Réf. Sonepar

07807045003

Réf. Fournisseur

317200310

Marque

Hikvision

xDSL:

Non

mode de pose:

appareil de table (à poser)

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

Nombre de ports WAN:

2

Ethernet:

Oui

ISDN:

Non

UMTS:

Non

LTE:

Non

analogique:

Non

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Oui

VPN:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Routeur AC PoE, 1Gbps 200 utilisateurs et 200 AP connectés

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision