Hikvision - DS-D5050U3-1V0S Moniteur 50 4K,ultra-fin - 317500652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil mural/de table
propriété du système d'image - couleur
taille de l'écran (pouces) - 50 pouces
nombre max. d'entrées vidéo - 3
protocole d'image - NTSC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6936422108175
Réf. Sonepar
07807210817
Réf. Fournisseur
317500652
Marque
Hikvision
modèle:
appareil mural/de table
propriété du système d'image:
couleur
taille de l'écran (pouces):
50 pouces
nombre max. d'entrées vidéo:
3
protocole d'image:
NTSC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
avec affichage à l'écran:
Oui
couleur:
noir
hauteur:
698.01 mm
largeur:
1110.9 mm
profondeur:
231.08 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
format d'image:
16:9
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
200x200
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


