🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hikvision - DS-D5227U3-1P0 Moniteur 27 1080P, bord fin, 178-178, 7*24h - 317500459

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil mural/de table

  • propriété du système d'image - couleur

  • taille de l'écran (pouces) - 27 pouces

  • nombre max. d'entrées vidéo - 3

  • protocole d'image - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160453118

Réf. Sonepar

07807045311

Réf. Fournisseur

317500459

Marque

Hikvision

modèle:

appareil mural/de table

propriété du système d'image:

couleur

taille de l'écran (pouces):

27 pouces

nombre max. d'entrées vidéo:

3

protocole d'image:

autre

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

avec affichage à l'écran:

Oui

couleur:

noir

hauteur:

452.5 mm

largeur:

614.7 mm

profondeur:

226.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

format d'image:

16:9

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

27 1080P, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue : 178°-178°, 300 cd-m², boîtier en plastique, VESA, support de base inclus, 7*24h

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision