Hikvision - DS-PDD12P-EG2-WE - 314300071

HIKVISION FRANCE
CopieCopie
Hikvision - DS-PDD12P-EG2-WE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de message - infrarouge/ultra-son passif (double)

  • plage de détection - 85.9 °

  • rayon de surveillance - 12 m

  • mode de pose - autre

  • caractéristique - distance

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6941264063131

Réf. Sonepar

07807406313

Réf. Fournisseur

314300071

Marque

Hikvision

type de message:

infrarouge/ultra-son passif (double)

plage de détection:

85.9 °

rayon de surveillance:

12 m

mode de pose:

autre

caractéristique:

distance

pays de fabrication:

CHINE

Double technologie de détection : PIR + Hyper-Fréquence 24GHz Mode logique de détection de Dual-tech : ET - OU Plage de détection : 12m - 85.9° Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision