Hikvision - DS-PDEB1-EG2-WE Bouton d'urgence sans fil, IP66 - 314300342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact tournant
adapté à la classe de protection (IP) - IP66
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931847155865
Réf. Sonepar
07807715586
Réf. Fournisseur
314300342
Marque
Hikvision
modèle:
contact tournant
adapté à la classe de protection (IP):
IP66
pays de fabrication:
CHINE
IP66, Bouton d'urgence efficace, configurable à distance par le biais de l'APP, Méthodes d'inscription multiples, conception d'installation facile, Saut de fréquence contre le brouillage
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


