Non retournable

Hikvision - DS-PS1-E-WE/Blue Outdoor siren, 110dB, 4*CR123A(inclu), IP65, 868Mhz, EN - 302401665

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • volume - 110 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6941264054146

Réf. Sonepar

07807405414

Réf. Fournisseur

302401665

Marque

Hikvision

tension nominale (Un):

12...12 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

volume:

110 dB

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage en applique:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Technologie sans fil bidirectionnelle Tri-X 868 MHz Portée RF : 1 600 m(espace ouvert) IP65 approuvé pour une installation extérieure Décibel du buzzer : 90 à 110dB

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision