Hikvision - Ecran publicitaire 22 1080p - PC INTEGRE - 302503137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'écran - LCD
taille de l'écran - 21.5 Pouces
nombre de pixels, horizontal - 1920
nombre de pixels, vertical - 1080
avec écran tactile - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6941264032045
Réf. Sonepar
07807403204
Réf. Fournisseur
302503137
Marque
Hikvision
finition de l'écran:
LCD
taille de l'écran:
21.5 Pouces
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
avec écran tactile:
Non
température d'utilisation:
0...40 °C
largeur:
533.26 mm
hauteur:
324.99 mm
profondeur:
45 mm


