Hikvision - HWI-B640HA-LZU Caméra bullet motorisé 4MP - 311325231

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...12 mm

  • avec lampe IR - Oui

  • modèle - standard (fixe)

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6942160444550

Réf. Sonepar

07807044455

Réf. Fournisseur

311325231

Marque

Hikvision

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...12 mm

avec lampe IR:

Oui

modèle:

standard (fixe)

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

protocole:

TCP/IP

pays de fabrication:

CHINE

Caméra bullet 4MP, objectif motorisé 2.8-12mm, détection de mouvement 2.0, WDR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumiere blanche 50m, micro intégré, carte sd, 12VDC

Quelques mots du fabricant :

Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision