Hikvision - HWI-D140HA-LU Caméra dome fixe, 4MP - 311322082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
avec lampe IR - Oui
modèle - standard (fixe)
avec détecteur de mouvement vidéo - Oui
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6931847188689
Réf. Sonepar
07807718868
Réf. Fournisseur
311322082
Marque
Hikvision
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
avec lampe IR:
Oui
modèle:
standard (fixe)
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
protocole:
TCP/IP
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Hikvision s'engage à servir diverses industries grâce à ses technologies de pointe de perception machine, d'intelligence artificielle et de mégadonnées, menant l'avenir de l'AIoT.Grâce à des technologies complètes de perception par machine, nous visons à aider les gens à mieux se connecter avec le monde qui les entoure ;Avec une multitude de produits intelligents, nous nous efforçons d'identifier diverses demandes en fournissant l'intelligence à portée de main ;Grâce à des applications AIoT innovantes, nous nous engageons à donner à chaque individu les moyens de profiter d'un avenir meilleur en construisant un monde intelligent plus pratique, efficace et sécurisé.
Un produit Hikvision
Découvrez toute la gamme Hikvision


