Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hikvision - iDS-2CD7A46G2-V-XZHSY-2.8-12mm Caméra GUANLAN 4MP 140dB IR50m IP67 IK10 NEMA4X - 311329485

HIKVISION FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6942160409665

Réf. Sonepar

07807040966

Réf. Fournisseur

311329485

Marque

Hikvision

Caméra 4 MP avec technologie DarkFighter pour excellente performance en faible luminosité, WDR 140 dB, H.265+, protection périmétrique IA avancée (réduction des fausses alarmes jusqu?à 90 %), 5 flux, chauffage intégré, protection IP67/IK10,

Un produit Hikvision

Découvrez toute la gamme Hikvision