Hikvision - IP comptage camera, 2*2MP, Dual lens, People counting - 311309918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
mode de pose - plafond
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2...2 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6941264026174
Réf. Sonepar
07807402617
Réf. Fournisseur
311309918
Marque
Hikvision
modèle:
autre
mode de pose:
plafond
transmission:
TCP/IP
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2...2 mm
lieu d'utilisation:
intérieur
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
nombre de mégapixels:
2
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
6 m
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
nombre d'entrées audio:
1
nombre de sorties audio:
1
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
sans
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
104.5...104.5 °
champ de vue vertical:
70.5...70.5 °
puissance absorbée:
8.3 W
hauteur:
61 mm
largeur:
168 mm
profondeur:
36 mm
conforme ONVIF:
Oui


