Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Huawei - Compteur d?énergie Huawei DTSU666-HW - 20023002

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Compteur d?énergie Huawei DTSU666-HW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235620202

Réf. Fournisseur

20023002

Marque

Huawei

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

200 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

46 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Compteur d?énergie intelligent Huawei DTSU666-HW, mesure bidirectionnelle de la puissance active et réactive, intégration native avec les systèmes FusionSolar.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei