Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Huawei - Compteur d?énergie Huawei SmartPS-100A-S0 - 20022248-002

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Compteur d?énergie Huawei SmartPS-100A-S0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Non

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235621303

Réf. Fournisseur

20022248-002

Marque

Huawei

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Non

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

largeur plaque de montage:

100 mm

longueur plaque de montage:

124 mm

hauteur de la plaque de montage:

25.9 mm

largeur du crochet:

35 mm

épaisseur de matériau crochet:

8.5 mm

ajustable:

Oui

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

poêle

Compteur d?énergie intelligent Huawei SmartPS-100A-S0, mesure bidirectionnelle de la puissance active et réactive, intégration native avec les systèmes FusionSolar.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei