Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Huawei - Compteur d?énergie Huawei SmartPS-250A-T0 - 20022249-003

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Compteur d?énergie Huawei SmartPS-250A-T0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 42 mm

  • hauteur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235621304

Réf. Fournisseur

20022249-003

Marque

Huawei

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

42 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Compteur d?énergie intelligent Huawei SmartPS-250A-T0, mesure bidirectionnelle de la puissance active et réactive, intégration native avec les systèmes FusionSolar.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei