Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Huawei - Dongle de communication pour connexion Wi-Fi ou 4G Huawei B-06-EU - 02314ALM-003

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Dongle de communication pour connexion Wi-Fi ou 4G Huawei B-06-EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235621299

Réf. Fournisseur

02314ALM-003

Marque

Huawei

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Non

Module de communication Huawei SDongleB-06-EU (No SIM Card), permettant la connectivité Wi-Fi, Ethernet ou 4G entre les onduleurs et la plateforme FusionSolar.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei