Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Huawei - extension de garantie HUAWEI 5 ans 150 KTL MG0 - WAR5-150MG0

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - extension de garantie HUAWEI 5 ans 150 KTL MG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord en croix

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786213061

Réf. Sonepar

08235621306

Réf. Fournisseur

WAR5-150MG0

Marque

Huawei

modèle:

raccord en croix

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

50 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

45 mm

avec matériau de fixation:

Non

extension de garantie HUAWEI 5 ans 150 KTL MG0

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei