Huawei - Huawei onduleur SUN2000L 330 KTL-H1 - Triphasé - Garantie 5A - Prix net - 01076532

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Huawei onduleur SUN2000L 330 KTL-H1 - Triphasé - Garantie 5A - Prix net

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 48.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235621394

Réf. Fournisseur

01076532

Marque

Huawei

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

65 mm

hauteur:

48.4 mm

profondeur:

82 mm

avec matériau de fixation:

Non

Huawei onduleur SUN2000L 330 KTL-H1 - Triphasé - Garantie 5A - Prix net

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei