Huawei - Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 5kW série LB0 - 01077156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - raccord de profilé
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 250 mm
hauteur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08235000123
Réf. Fournisseur
01077156
Marque
Huawei
modèle:
raccord de profilé
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
250 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
48.6 mm
avec matériau de fixation:
Oui
pays de fabrication:
SUISSE
Un produit Huawei
Découvrez toute la gamme Huawei


