🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Huawei - Optimiseur de puissance Huawei MERC-1300W cable court - 02314APY

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Optimiseur de puissance Huawei MERC-1300W cable court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pince centrale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 53 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235000120

Réf. Fournisseur

02314APY

Marque

Huawei

modèle:

pince centrale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

65 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

34.2 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

30...50 mm

Optimiseur de puissance Huawei MERC-1300W-P-SC, améliore la production de chaque module PV en réduisant les pertes dues à l?ombrage ou aux déséquilibres de tension.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei