Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Huawei - SmartGuard Huawei 63A-T0 - 01076984

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - SmartGuard Huawei 63A-T0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235000094

Réf. Fournisseur

01076984

Marque

Huawei

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

150 mm

hauteur:

4 mm

profondeur:

30 mm

avec matériau de fixation:

Oui

SmartGuard Huawei SmartGuard-63A-T0, dispositif de sécurité pour circuits photovoltaïques, assurant protection contre surtensions et défaillances de courant.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei