Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Huawei - SmartLogger Huawei 3000A01EU - 02312SCU-004

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - SmartLogger Huawei 3000A01EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08235000020

Réf. Fournisseur

02312SCU-004

Marque

Huawei

modèle:

autre

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

35 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

36 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Enregistreur et passerelle de communication Huawei SmartLogger3000A01EU, destiné à la gestion centralisée et à la surveillance des installations photovoltaïques via FusionSolar.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei