Huawei - Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 30kW série M3 - 01075485-002

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension MPP - 600...600 V

  • puissance nominale de sortie CA - 30000 W

  • surveillance du réseau - triphasé

  • courant d'entrée max. CC - 27 A

  • nombre de trackers MPP - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Onduleurs

EAN

Réf. Sonepar

08235000027

Réf. Fournisseur

01075485-002

Marque

Huawei

tension MPP:

600...600 V

puissance nominale de sortie CA:

30000 W

surveillance du réseau:

triphasé

courant d'entrée max. CC:

27 A

nombre de trackers MPP:

4

rendement européen:

98.4 %

Ethernet:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

poids:

43 kg

largeur:

640 mm

hauteur:

530 mm

profondeur:

270 mm

SUN2000 30ktl M3

Les Atouts de l'article:

- 4 MPPT