Huawei - Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 3kW série M1 - 01074316-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension MPP - 600...600 V
puissance nominale de sortie CA - 3000 W
surveillance du réseau - triphasé
compatible alimentation de secours - Oui
courant d'entrée max. CC - 13.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Onduleurs
EAN
0912208002071
Réf. Sonepar
08235000038
Réf. Fournisseur
01074316-002
Marque
Huawei
tension MPP:
600...600 V
puissance nominale de sortie CA:
3000 W
surveillance du réseau:
triphasé
compatible alimentation de secours:
Oui
courant d'entrée max. CC:
13.5 A
nombre de trackers MPP:
2
rendement européen:
96.7 %
Ethernet:
Oui
capacité de batterie utilisable:
30 kWh
indice de protection (IP):
IP65
poids:
17 kg
largeur:
525 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
146.5 mm
Les Atouts de l'article:
- Prêt pour la batterie



