Huawei - Onduleur photovoltaïque Huawei SUN2000 50kW série M3 - 01075485-058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension MPP - 600...600 V
puissance nominale de sortie CA - 50000 W
surveillance du réseau - triphasé
courant d'entrée max. CC - 30 A
nombre de trackers MPP - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Onduleurs
EAN
Réf. Sonepar
08235000025
Réf. Fournisseur
01075485-058
Marque
Huawei
tension MPP:
600...600 V
puissance nominale de sortie CA:
50000 W
surveillance du réseau:
triphasé
courant d'entrée max. CC:
30 A
nombre de trackers MPP:
4
rendement européen:
98.4 %
Ethernet:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
poids:
43 kg
largeur:
640 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
270 mm
Les Atouts de l'article:
- 4 MPPT




