Huawei - Huawei onduleur hybride SUN2000L 6 KTL-L1 - Monophasé - Garantie 10A - 1075345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension MPP - 360...360 V
puissance nominale de sortie CA - 6000 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Oui
courant d'entrée max. CC - 12.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Onduleurs
EAN
4251786212873
Réf. Sonepar
08235000032
Réf. Fournisseur
1075345
Marque
Huawei
tension MPP:
360...360 V
puissance nominale de sortie CA:
6000 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Oui
courant d'entrée max. CC:
12.5 A
nombre de trackers MPP:
2
rendement européen:
97.8 %
Ethernet:
Oui
capacité de batterie utilisable:
30 kWh
indice de protection (IP):
IP65
poids:
12 kg
largeur:
365 mm
hauteur:
365 mm
profondeur:
156 mm
Les Atouts de l'article:
- Prêt pour la batterie




