Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Huawei - Support mural batterie Huawei LUNA2000 S0 - 21155238

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
Huawei - Support mural batterie Huawei LUNA2000 S0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786201273

Réf. Sonepar

08235620127

Réf. Fournisseur

21155238

Marque

Huawei

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

44.5 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

92 mm

avec matériau de fixation:

Non

Support mural batterie Huawei LUNA S0, pour stockage d?énergie résidentiel, compatible avec onduleurs SUN2000 et systèmes LUNA, haute sécurité et efficacité de charge/décharge.

Un produit Huawei

Découvrez toute la gamme Huawei