Iboco - Adaptateur de moulure pour Tbn et Tcn blanc - B03495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur - 20 mm
hauteur - 70 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892034950
Réf. Sonepar
00055003495
Réf. Fournisseur
B03495
Marque
Iboco
profondeur:
20 mm
hauteur:
70 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
9001
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
ABS
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


