Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Ta-e 100x60 gris - B02438

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - partie supérieure

  • angle - 70...120 °

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892024388

Réf. Sonepar

00055002438

Réf. Fournisseur

B02438

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

modèle:

partie supérieure

angle:

70...120 °

couleur:

gris

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

7030

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 100x60 gris RAL7030

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco