Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Ta-e 100x80 gris - B02446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 100 mm
modèle - partie supérieure
angle - 70...120 °
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892024463
Réf. Sonepar
00055002446
Réf. Fournisseur
B02446
Marque
Iboco
hauteur:
80 mm
largeur:
100 mm
modèle:
partie supérieure
angle:
70...120 °
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
7030
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température d'utilisation:
5...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Iboco
Découvrez toute la gamme Iboco


