Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Ta-e 120x60 et Ta-g 120x60 blanc - B01714

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892017144

Réf. Sonepar

00055001714

Réf. Fournisseur

B01714

Marque

Iboco

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

modèle:

capot moulé

angle:

70...120 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 120x60 et goulotte de distribution cloisonnable Ta-g 120x60 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco