Iboco - Angle extérieur variable de 70 à 120° pour Ta-e 25x30 blanc - B01705

IBOCO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 25 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 70...120 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892017052

Réf. Sonepar

00055001705

Réf. Fournisseur

B01705

Marque

Iboco

hauteur:

30 mm

largeur:

25 mm

modèle:

capot moulé

angle:

70...120 °

couleur:

blanc

feuille de protection:

Non

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Angle extérieur variable de 70 à 120° pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 25x30 blanc RAL9010

Un produit Iboco

Découvrez toute la gamme Iboco